text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 8x80 t mocowanie do ramy


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Z wkrętem Tak
Długość (m) 80
Materiał Tworzywo sztuczne
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 8 mm
Length 80 mm
Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Z wkrętem Tak
Długość (m) 80
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 8
Głębokość otworu (mm) 90
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Nadaje się do śrub autokarowych Tak
Z krawędzią Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych Nie
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych Tak
Marka Fischer
Kolor Szare
Materiał Tworzywo sztuczne
Typ nr. SXR-T
Waga na sztukę (g) 19.49
Info
  • do = Nominalna średnica bitu.
  • Min. td = Zalecana głębokość wiercenia.
  • hef = Efektywna głebokość kotwowania.
  • tfix = Zakres uchwytu.
  • Dopuszczalne obciążenie pojedynczej kotwy w wielokrotnych mocowaniach dla zastosowań niekonstrukcyjnych
  • Dopuszczalne obciążenie zawiera współczynnik bezpieczeństwa 1,4
  • Do obliczeń kombinacji naprężeń, obciązeń, momentów zginających oraz zastosowań krańcowych zobacz w aprobacie technicznej.
Kod towaru

Wymiary

Cegła ≥ Mz12 0.57
Beton ≥ C12/15 1.2
D (mm) 8
Wiertło ø 8
hef 50
Pusta cegła silikatowa KSL12 0.57
L (mm) 80
Min. td 90
Cegła silikatowa ≥ KS12 0.71
Nasadka 30
tfix 30
Wentylacja kamienna Hlz12 0.17

Numery artykułów

Numer artykułu 63192.080.080
EAN 4048962016284
UBB 500570976984
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 503000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.