text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer sxr 10x260 fus mocowanie ramki


Numer artykułu 46338FIS
Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Z wkrętem Tak
Długość (m) 260
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 10
Głębokość otworu (mm) 270
Pakowane po 50
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Szare
Konstrukcja Uniwersalny kołek rozporowy
Z wkrętem Tak
Długość (m) 260
Materiał Tworzywo sztuczne
Średnica otworu (mm) 10
Głębokość otworu (mm) 270
Nadaje się do betonu gazowego Tak
Nadaje się do śrub autokarowych Tak
Z krawędzią Tak
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do cegieł silikatowych Tak
Odpowiedni do kamienia naturalnego Tak
Nadaje się do mocowania za pomocą opasek kablowych Nie
Odpowiedni do płyt gipsowo-kartonowych Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Montaż przelotowy Tak
Instalacja wstępna Nie
Montaż w odstępach Nie
Nadaje się do betonu komórkowego Tak
Nadaje się do płyt pilśniowych/wiórowych Nie
Nadaje się do cegły pełnej Tak
Odpowiedni do cegieł pionowych Tak
Marka Fischer
Aprobata ETA Yes
Waga na sztukę (g) 94.772
Info
  • Allowable load (kN) for a single anchor for multiple fixings of non-structural applications in normal concrete.
  • For combinations of tensile loads, shear loads, bending moments as well as reduced edge distances or spacings (anchor groups) see approval.
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 46338FIS
EAN 4006209463383
UBB 500616734199
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 46338
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.