text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Fabory w Poznaniu naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN

Fischer kdh 4 mocowanie przegubowe


Numer artykułu
Konstrukcja Z hakami sufitowymi
Długość wtyczki kotwiącej (mm) 95
Rozmiar gwintu (metryczny) 4
Średnica otworu (mm) 14
Maks. grubość płyty (mm) 35
Min. głębokość wnęki (mm) 34
Z podkładką Tak
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Konstrukcja Z hakami sufitowymi
Długość wtyczki kotwiącej (mm) 95
Rozmiar gwintu (metryczny) 4
Średnica otworu (mm) 14
Maks. grubość płyty (mm) 35
Min. głębokość wnęki (mm) 34
Z podkładką Tak
Z nakrętką sześciokątną Tak
Z nakrętką żołędziową Nie
Marka Fischer
Materiał Stal
Obróbka powierzchni Ocynkowane
Typ nr. K
Waga na sztukę (g) 22
Info
  • Nrec = Zalecane obciążenie w kN.
  • Wspólczynnik bezpieczeństwa.
  • Patrz katalog FISCHER.
    • KD & KDH= Stal.
    • K= Plastikowe.
Kod towaru

Wymiary

Głębokość wgłębienia (min.) 34
d-D M4
Wiertło ø 14
L (mm) 80
Grubość materiału (min.) 35
Nrec 0.13
Typ KDH-4

Numery artykułów

Numer artykułu 63260.002.004
EAN 4006209801840
UBB 950372013819
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 80184

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.