text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer frsh 102-116 silikonowy zacisk rurowy


Silikonowy zacisk rurowy fischer FRSH 102-116 dla rozmiaru 4" posiada wkładkę izolacji akustycznej do mocowania rurociągów wysokotemperaturowych. Dwie śruby umożliwiają idealne dopasowanie do zewnętrznej średnicy rury. Nakrętka łącząca z gwintem M10 do mocowania prętów gwintowanych lub śrub wieszakowych. Śruby zacisku rurowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem.

Numer artykułu 63520FIS
Kolor Szare
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Kolor Szare
Ochrona powierzchni Ocynkowane galwanicznie/elektrolitycznie
Klasa jakości Inny
Materiał Stal
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do rur stalowych Tak
Nadaje się do rur miedzianych Tak
Możliwość podłączenia Gwint wewnętrzny
Rozmiar złącza, możliwość podłączenia M10
Nadaje się do rur ze stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do rur aluminiowych Tak
Nadaje się do rur z tworzywa sztucznego Tak
Odpowiedni dla zwoju rury Tak
Urządzenie blokujące Śruba
Odpowiedni do cienkościennych rur Tak
Średnica nominalna 4 cale (100)
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 264
Info
  • N = Max. recom. static load (centr. tension) [kN].
Kod towaru

Opis

Silikonowy zacisk rurowy fischer FRSH 102-116 dla rozmiaru 4" posiada wkładkę izolacji akustycznej do mocowania rurociągów wysokotemperaturowych. Dwie śruby umożliwiają idealne dopasowanie do zewnętrznej średnicy rury. Nakrętka łącząca z gwintem M10 do mocowania prętów gwintowanych lub śrub wieszakowych. Śruby zacisku rurowego z zabezpieczeniem przed zgubieniem.

Numery artykułów

Numer artykułu 63520FIS
EAN 4006209635209
UBB 500616833199
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 63520
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.