text.skipToContent text.skipToNavigation

Fischer frs 1/2” a2 rohrschelle


The fischer pipe clamp FRS with sound insulation insert for fixing pipelines with threaded rods or hanger bolts. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection. A2 stainless steel. Two screws allow for ideal adaptation to the outer pipe diameter. Loss protection of screw. Sound insulation insert. Connecting nut with thread M8. The fire test report guarantees independently tested functional safety. The two screws allow an easy adjustment to suit the outer pipe diameter. The combination connecting nut with thread M8/M10 enables optimised mounting choices. The sound insulation insert offers noise protection and prevents contact corrosion. The screw's safety feature ensures trouble-free installation. Secure fixing for pipes with threaded rods or stud screws (also when there are fire protection requirements)

Numer artykułu
Kolor Szare
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do rur stalowych Tak
Nadaje się do rur miedzianych Tak
Możliwość podłączenia Gwint wewnętrzny
Pakowane po 25
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Szare
Odpowiednie do rur żeliwnych Tak
Nadaje się do rur stalowych Tak
Nadaje się do rur miedzianych Tak
Możliwość podłączenia Gwint wewnętrzny
Rozmiar złącza, możliwość podłączenia M8
Nadaje się do rur ze stali nierdzewnej Tak
Nadaje się do rur aluminiowych Tak
Nadaje się do rur z tworzywa sztucznego Tak
Odpowiedni dla zwoju rury Tak
Urządzenie blokujące Śruba
Odpowiedni do cienkościennych rur Tak
Marka Fischer
Waga na sztukę (g) 56.2
Kod towaru

Opis

The fischer pipe clamp FRS with sound insulation insert for fixing pipelines with threaded rods or hanger bolts. The two screws allow for ideal adaptation to suit the outer pipe diameter. Connecting nut with thread M 8 for holding threaded rods or hanger bolts. Pipe clamp screws with loss protection. A2 stainless steel. Two screws allow for ideal adaptation to the outer pipe diameter. Loss protection of screw. Sound insulation insert. Connecting nut with thread M8. The fire test report guarantees independently tested functional safety. The two screws allow an easy adjustment to suit the outer pipe diameter. The combination connecting nut with thread M8/M10 enables optimised mounting choices. The sound insulation insert offers noise protection and prevents contact corrosion. The screw's safety feature ensures trouble-free installation. Secure fixing for pipes with threaded rods or stud screws (also when there are fire protection requirements)

Numery artykułów

Numer artykułu 64102.013.000
EAN 4048962427523
UBB 500720483873
UNSPSC 31162905
Artykuł producenta nr 560577

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.