Klucze zapadkowe
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
Klucze zapadkowe
6D928877
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
Grzechotka Facom Palm Control 3/8„ z napędem kwadratowym 54 Nm 1/4” 300 obr.
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
6D928877
Wysokość
29
Waga
500
Średnica głowicy (mm)
56
Długość (m)
136
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.2
Materiał
Aluminium
Wprowadzanie narzędzia
3/8 cala
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Wysokość
29
Waga
500
Średnica głowicy (mm)
56
Długość (m)
136
Maks. ciśnienie robocze (bar)
6.2
Materiał
Aluminium
Wprowadzanie narzędzia
3/8 cala
Zabezpieczenie przeciwwybuchowe
Nie
Model z podajnikiem rynnowym
Nie
Uniwersalny przegub
Nie
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min)
300
Rozmiar połączenia (mm)
9.53
Odwracalna
Tak
Grzechotka konstrukcyjna
Nie
Nadaje się do bitów
Nie
Wlot powietrza po stronie urządzenia
R 1/4 cala
Maks. moment odkręcania (Nm)
54
Model z grzechotką
Tak
Obrotowy uchwyt
Nie
Wysuwany uchwyt
Nie
Długość głowicy (mm)
36
Głowica przegubowa
Nie
Głowica obrotowa
Nie
Wymagana objętość powietrza
110
Nadaje się do nasadek
Tak
Marka
Facom
Waga na sztukę (g)
660
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
6D928877
EAN
3148519221954
UBB
500637297226
UNSPSC
27111753
Artykuł producenta nr
VR.J154