Klucze dwustronne
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
Klucze płaskie
Klucze dwustronne
4Y787742
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
Facom Klucze dwustronne 5/8X3/4
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
4Y787742
Długość (m)
220
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
19
Rozmiar klucza mały (mm)
15.9
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
7.3
Wysokość główki duża (mm)
7.3
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Długość (m)
220
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
19
Rozmiar klucza mały (mm)
15.9
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
7.3
Wysokość główki duża (mm)
7.3
Szerokość główki mała (mm)
39
Szerokość główki duża (mm)
42
Z drążkiem tommy
Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego
Nie
Model z kluczem kątowym
Nie
Uchwyt stożkowy
Nie
Marka
Facom
Waga na sztukę (g)
175
Kod towaru
Widok
Type
Open End Wrench
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
4Y787742
EAN
3662424009006
UBB
500638268820
UNSPSC
27111726
Artykuł producenta nr
44.5/8X3/4