Klucze dwustronne
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
Klucze płaskie
Klucze dwustronne
8H055613
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
Facom Klucze dwustronne 16X17MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
8H055613
Długość (m)
210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
17
Rozmiar klucza mały (mm)
16
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
6.3
Wysokość główki duża (mm)
6.3
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Długość (m)
210
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
17
Rozmiar klucza mały (mm)
16
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
6.3
Wysokość główki duża (mm)
6.3
Szerokość główki mała (mm)
37
Szerokość główki duża (mm)
42
Z drążkiem tommy
Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego
Nie
Model z kluczem kątowym
Nie
Uchwyt stożkowy
Nie
Marka
Facom
Waga na sztukę (g)
131
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8H055613
EAN
3148511024096
UBB
500638259001
UNSPSC
27111726
Artykuł producenta nr
44.16X17