Klucze dwustronne
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
Klucze płaskie
Klucze dwustronne
3Z561286
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
Facom Klucze dwustronne 12X13MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
3Z561286
Długość (m)
167
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
13
Rozmiar klucza mały (mm)
12
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
5.5
Wysokość główki duża (mm)
5.5
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Długość (m)
167
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V
Nie
Rozmiar klucza duży (mm)
13
Rozmiar klucza mały (mm)
12
Model o niskiej iskrowości
Nie
Wysokość głowicy mała (mm)
5.5
Wysokość główki duża (mm)
5.5
Szerokość główki mała (mm)
25.8
Szerokość główki duża (mm)
29.8
Z drążkiem tommy
Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego
Nie
Model z kluczem kątowym
Nie
Uchwyt stożkowy
Nie
Marka
Facom
Waga na sztukę (g)
70
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
3Z561286
EAN
3148511023914
UBB
500638256601
UNSPSC
27111726
Artykuł producenta nr
44.12X13