text.skipToContent text.skipToNavigation

Facom 12-punktowy sześciokątny bit udarowy 19 mm 3/4” gniazdo 100 mm

Numer artykułu 3S489745
Rozmiar końcówki (mm)
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 19
Całkowita długość (mm) 100
Długość (m) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak

Specyfikacje

Rozmiar końcówki (mm) 19
System przykręcania Hexagon
Szerokość klucza (mm) 19
Całkowita długość (mm) 100
Długość (m) 100
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Nadaje się do pracy z udarem Tak
Podwójna wkładka sześciokątna Nie
Z przegubem Nie
Rozmiar połączenia (mm) 0.75
Głębokość klucza (mm) 21
Marka Facom
Waga na sztukę (g) 584
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 3S489745
EAN 3148517880610
UBB 500639157683
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr NKHM.19
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.