Nedtrain Oud
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
Obcęgi & szczypce
Szczypce do pomp wodnych
8P644573
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
FAC SLS MULTIGRIP PLIER LOCKING 185MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
8P644573
Waga
255
Długość (m)
185
Zawias
Zawias przelotowy
Długość szczęk (mm)
24
Maks. otwarcie policzków (mm)
36
Model o niskiej iskrowości
Nie
Szerokość głowicy (mm)
22
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Waga
255
Długość (m)
185
Zawias
Zawias przelotowy
Długość szczęk (mm)
24
Maks. otwarcie policzków (mm)
36
Model o niskiej iskrowości
Nie
Szerokość głowicy (mm)
22
Konstrukcja uchwytu
2-komponentowe
Z ochroną przed uderzeniami
Tak
Liczba ustawień
12
Wysokość głowicy (mm)
48
Marka
Facom
Waga na sztukę (g)
255
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8P644573
EAN
3662424028298
UBB
500641382469
UNSPSC
27112101
Artykuł producenta nr
181A.18CPESLS