text.skipToContent text.skipToNavigation
Uwaga! Od 1 kwietnia 2026 następuje aktualizacja kosztów dostawy i opłaty za łamane opakowania. → Sprawdź szczegóły

Fabory Tuleja wiertarska Medium DIN 179 A 6,7 MM


Numer artykułu
D (mm)
Pokaż wszystkie średnice
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 6.7
d2 12
Pakowane po 1

Specyfikacje

D (mm) 6.70
Typ akcesoriów/elementów Inny
Akcesoria Tak
Część Nie
Marka Fabory
d1 6.7
d2 12
h2 16
Waga na sztukę (g) 8.2
Kod towaru
Type Medium Bush without Collar

Normy

DIN 179A

Numery artykułów

Numer artykułu F3691.067.001
EAN 8716563444381
UBB 240201431949
UNSPSC 27110000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.