text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 5156 N/A HSS-E 5/8


Numer artykułu U0736.158.001
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 18
Długość cięcia (mm) 25
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Gwint na cal 14
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 25
Całkowita długość (mm) 125
Średnica wału (mm) 18
Długość cięcia (mm) 25
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Gwint na cal 14
Kwadrat klucza (mm) 14.5
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 240
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu U0736.158.001
UBB 240203236890
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.