text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 376 N/A HSS-E M 5


Numer artykułu U0706.050.001
Gwint podziałowy (mm)
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 3.5
Długość cięcia (mm) 16
Rozmiar gwintu 5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Gwint podziałowy (mm) 0.8
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 16
Całkowita długość (mm) 70
Średnica wału (mm) 3.5
Długość cięcia (mm) 16
Rozmiar gwintu 5
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 2.7
Gwint lewoskrętny Nie
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 0.9
Kod towaru
Type Machine Tap

Numery artykułów

Numer artykułu U0706.050.001
EAN 8715494188791
UBB 240203279205
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.