text.skipToContent text.skipToNavigation

Fabory Gwintownik maszynowy DIN 371 N/A HSS-E M 4


Numer artykułu U1425.040.001
Gwint podziałowy (mm)
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 7
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Długość cięcia (mm) 7
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Gwint podziałowy (mm) 0.7
Konstrukcja Gwintownik maszynowy
Długość gwintu (mm) 7
Całkowita długość (mm) 63
Średnica wału (mm) 4.5
Długość cięcia (mm) 7
Odpowiedni do otworów nieprzelotowych Tak
Identyfikacja kolorowego pierścienia Zielony
Kwadrat klucza (mm) 3.4
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 6
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu U1425.040.001
UBB 240202518074
UNSPSC 23241615
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.