text.skipToContent text.skipToNavigation

Obciągacz do tarcz szlifierskich długość 125 mm MÜLLER


Numer artykułu 7S457173
Length
Długość (m) 125
Kolor uchwytu Inny
Maks. szerokość (mm) 40
Model T Tak
Marka Müller
Wysokość 2
Pakowane po 1

Specyfikacje

Length 125 mm
Długość (m) 125
Kolor uchwytu Inny
Maks. szerokość (mm) 40
Model T Tak
Marka Müller
Wysokość 2
Waga na sztukę (g) 201
Kod towaru

Numery artykułów

Numer artykułu 7S457173
EAN 4037073005140
UBB 500583254783
UNSPSC 31191506
Artykuł producenta nr 842087
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.