Frezy obrotowe
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
Frezowanie
Frezy obrotowe
8U970181
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
Dormer Frez P615 Clear 12.70X6MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
8U970181
Całkowita długość (mm)
77
Średnica wału (mm)
6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Długość robocza (mm)
32
Nadaje się do aluminium
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do miedzi
Nie
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Całkowita długość (mm)
77
Średnica wału (mm)
6
Odpowiednie dla stali nierdzewnej
Tak
Długość robocza (mm)
32
Nadaje się do aluminium
Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych
Nie
Nadaje się do miedzi
Nie
Nadaje się do stali
Nie
Odpowiednie do żeliwa
Nie
Nadaje się do mosiądzu
Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych
Nie
Obcinak średnicy (mm)
12.7
Kształt głowicy zgodny z DIN 8032
Inny
Marka
Dormer
Waga na sztukę (g)
51
Kod towaru
Widok
O (max.)
P615
Type
Rotary Burr
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
8U970181
EAN
7320760693117
UBB
500661477819
UNSPSC
31390000
Artykuł producenta nr
P61512.7X6.0