text.skipToContent text.skipToNavigation

Tyrolit Kółko tnące 150 x 1,3 x 22,23


Dzięki wprowadzeniu tarczy do cięcia 1,0 mm z systemem CERABOND, rodzina produktów została rozszerzona o potężnego członka. Linia produktów CERABOND została tym samym uzupełniona i jest teraz dostępna w specjalistycznym handlu detalicznym na całym świecie.

Numer artykułu 2O354631
Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 1.3
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Pakowane po 15
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Zastosowanie Ciąć
Grubość (mm) 1.3
Średnica tarczy (mm) 150
Granulacja 60
Nadaje się do metalu Tak
Średnica otworu 22.2
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 52
Kod towaru
O (max.) 41
Type Cut-Off Wheel

Opis

Dzięki wprowadzeniu tarczy do cięcia 1,0 mm z systemem CERABOND, rodzina produktów została rozszerzona o potężnego członka. Linia produktów CERABOND została tym samym uzupełniona i jest teraz dostępna w specjalistycznym handlu detalicznym na całym świecie.

Numery artykułów

Numer artykułu 2O354631
EAN 9003172017112
UBB 500683305345
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34256274
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.