text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Fabory w Poznaniu naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN

DIN 661/302 Miedź DHP 2X8MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Miedź
Materiał techniczny DHP
Waga na sztukę (g) 0.259
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2 mm
Length 8 mm
Marka Fabory
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Miedź
Materiał techniczny DHP
Waga na sztukę (g) 0.259
Kod towaru

Wymiary

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (maks.) 1
k ≈ 1
L (mm) 8

Normy

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Numery artykułów

Numer artykułu 50380.020.008
EAN 8715492246066
UBB 950368021222
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.