text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Fabory w Poznaniu naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN

DIN 661/302 Miedź DHP 2X6MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Miedź
Materiał techniczny DHP
Waga na sztukę (g) 0.2
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2 mm
Length 6 mm
Marka Fabory
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Miedź
Materiał techniczny DHP
Waga na sztukę (g) 0.2
Kod towaru

Wymiary

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (maks.) 1
k ≈ 1
L (mm) 6

Normy

BS 4620
ISO 1051
DIN 661/302

Numery artykułów

Numer artykułu 50380.020.006
EAN 8715492246059
UBB 950368021149
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.