Indústrias
Indústrias
Carroçarias, reboques ou caravanas
Construção de máquinas alimentares e de lacticínios
Agri
Semicon & Medical
Building & Construction
Indústria petroquímica
Wind
Outras indústrias
Soluções
Fabory Logic
RFID
Armário com balanças
Kitting
Pick & Put to Light
Fabory app
QA/QC & Engenharia
Laboratório
Portal 3D
Formação
Soluções digitais
Produtos
Gama de produtos
Fixação
Partes C
Ferramentas e EPI's
Leading standard
Normas DIN
Normas ISO
Lubrinox
Marcas de parceiros
Especialistas em fixação
Gama ampla
Indústrias específicas
Kits de fixação
Inovações
Loja online
Encomendar directamente através da nossa loja online
0
0 Artykuł
Kontynuuj zakupy
Dalej
Twój koszyk jest pusty
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.
Nedtrain Oud
Wszystkie kategorie
Automação & ligação
Equipamento de soldadura, soldadura e gás
Esmerilar e lixar
Ferramentas elétricas
Ferramentas manuais
Ferramentas pneumáticas
Fixação
Limpezas & lavatórios
Manuseamento material & armazenamento
Maquinação
Material elétrico
Pneumático, hidráulico & bombagem
Produtos químicos e fitas adesivas
Produtos segurança
Quick Search
X
Wyszukaj
Zresetuj
Strona główna
Elementy złączne
Nity
Nity
50380
50380.020.010
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
DIN 661/302 Miedź DHP 2X10MM
Dodaj do katalogu
Previous
Next
/ cena za 
-
z VAT
Numer artykułu
Diameter
Length
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Miedź
Materiał techniczny
DHP
Waga na sztukę (g)
0.314
Zobacz wszystkie specyfikacje
-
+
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie
Dodaj do koszyka
Zobacz wszystkie warianty
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Warianty produktu
Produkty powiązane
Specyfikacje
Diameter
2 mm
Length
10 mm
Marka
Fabory
Kształt łba
Łeb stożkowy płaski
Materiał
Miedź
Materiał techniczny
DHP
Waga na sztukę (g)
0.314
Kod towaru
Widok
Wymiary
d1
2
d2
3.5
d3 (min.)
1.87
D (mm)
2
e (maks.)
1
k ≈
1
L (mm)
10
Pobierz jako PDF
Drukuj
Normy
DIN
661/302
BS
4620
ISO
1051
Numery artykułów
Numer artykułu
50380.020.010
EAN
8715492246073
UBB
950368021305
UNSPSC
31162201
Pobierz jako PDF
Drukuj
Pobierz model CAD