text.skipToContent text.skipToNavigation

DIN 661/302 Aluminium 99,5 2X8MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Length
Pokaż wszystkie długości
Marka Fabory
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Aluminium
Materiał techniczny 99.5
Waga na sztukę (g) 0.076
Pakowane po 1 000
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Diameter 2 mm
Length 8 mm
Marka Fabory
Kształt łba Łeb stożkowy płaski
Materiał Aluminium
Materiał techniczny 99.5
Waga na sztukę (g) 0.076
Kod towaru

Wymiary

d1 2
d2 3.5
d3 (min.) 1.87
D (mm) 2
e (maks.) 1
k ≈ 1
L (mm) 8

Normy

DIN 661/302
BS 4620
ISO 1051

Numery artykułów

Numer artykułu 50680.020.008
EAN 8715492248442
UBB 950368033516
UNSPSC 31162201

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.