Wyrzynarki
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
Narzędzia elektryczne
Piłowanie & cięcie
Wyrzynarki
0B192006
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
DeWalt Wyrzynarka 550W
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
0B192006
Wysokość
185
Skok (mm)
20
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
['50', '50']
Długość (m)
250
Nominalny pobór mocy (W)
550
Masa maszyny (kg)
2
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Wysokość
185
Skok (mm)
20
Napięcie (V)
230
Częstotliwość (Hz)
['50', '50']
Długość (m)
250
Nominalny pobór mocy (W)
550
Masa maszyny (kg)
2
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
85
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
['650', '3100']
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm)
10
Zakres obrotu (°)
['45', '45']
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
0B192006
EAN
5035048156049
UBB
500652847343
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
DW343K-QS