text.skipToContent text.skipToNavigation

Uwaga! Przy odbiorze zamówienia w sklepie stacjonarnym Fabory w Poznaniu naliczana jest opłata manipulacyjna w wysokości 20 PLN

Clip with arrowhead PA6.6 black LC1


Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Numer artykułu
Kolor
Pokaż wszystko
D (mm)
Pokaż wszystkie średnice
Grubość (mm) 6.5 +/- 0.2
Klasa jakości PA 6.6
Temperatura pracy (°C) -40°C tot + 120°C
Pakowane po 100
Tylko pełne opakowanie

Specyfikacje

Kolor Czarny
D (mm) 0.7 - 2.0
Grubość (mm) 6.5 +/- 0.2
Klasa jakości PA 6.6
Temperatura pracy (°C) -40°C tot + 120°C
Materiał Tworzywo sztuczne
Z dnem odpornym na uderzenia Tak
Odporne na słońce/ciepło Tak
Marka Fabory
Waga na sztukę (g) 0.7
Kod towaru
Type Arrowhead

Opis

Clips with fir tree and clips with arrowhead are specially designed for mounted the clip in a drill hole, in order to then attach cables or cable ties.

Numery artykułów

Numer artykułu 56847.010.002
EAN 8725928131477
UBB 500732611792
UNSPSC 31162400
Artykuł producenta nr 63311071

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.