text.skipToContent text.skipToNavigation

Gedore Klucz z grzechotką 3300829

Numer artykułu 7U372516
Długość (m)
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm)
Waga 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie

Specyfikacje

Długość (m) 143
Szerokość klucza na otwartym końcu (mm) 9
Waga 41
Zabezpieczenie izolacyjne 1000 V Nie
Model o niskiej iskrowości Nie
Z drążkiem tommy Nie
Nadaje się do drążka Tommy'ego Nie
Szerokość klucza nasadka/pierścień/grzechotka (mm) 9
Szerokość głowicy otwarty koniec (mm) 20
Szerokość głowicy gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 19.3
Wysokość głowicy otwarty koniec (mm) 5.4
Wysokość główki gniazdo/pierścień/grzechotka (mm) 7.6
Model z grzechotką Tak
Testowane przez VDE Nie
Marka Gedore
Waga na sztukę (g) 65
Kod towaru
Type Ratchet Spanner

Numery artykułów

Numer artykułu 7U372516
EAN 4060833008297
UBB 500694946772
UNSPSC 27110000
Artykuł producenta nr 3300829
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.