text.skipToContent text.skipToNavigation

Cardan joint single, GH series 32MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 1150
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
Kod towaru
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 32 mm
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 1150
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
Kod towaru

Wymiary

d 32
d (H7) 40
d1 32
d2 50
D (mm) 32
L2 132

Normy

DIN 808-E

Numery artykułów

Numer artykułu 57510.320.050
EAN 8715492877055
UBB 203385061148
UNSPSC 31160000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.