text.skipToContent text.skipToNavigation

WAŻNE! W wyniku awarii poczty mailowej nie dotarły do nas wiadomości wysłane 13.11. Prosimy o ich ponowne przesłanie. Przepraszamy za utrudnienia!

Cardan joint single, GH series 12MM


Numer artykułu
Diameter
Pokaż wszystkie średnice
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 100
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
Kod towaru
Pakowane po 1

Specyfikacje

Diameter 12 mm
Marka Fabory
Materiał Stal automatowa
Waga na sztukę (g) 100
Info
  • Md max. = Maximum permissible torque
Kod towaru

Wymiary

d 12
d (H7) 18
d1 12
d2 20
D (mm) 12
L2 62

Normy

DIN 808-E

Numery artykułów

Numer artykułu 57510.120.020
EAN 8715492877017
UBB 203385060728
UNSPSC 31160000

Ilość produktów ({0})

  Stan magazynowy Cena netto po rabacie   Zapisz się
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.