text.skipToContent text.skipToNavigation

Buty ochronne Bata Rozmiar 40


The Bata Safety Shoes in size 40 provide reliable protection and comfort for various work environments. These ankle-high shoes are crafted to meet safety standards while ensuring durability and support throughout the day. Ideal for professionals in construction, manufacturing, and other demanding sectors, they deliver essential safety features without compromising on style. Key features include: - Ankle-high design for enhanced support - Size 40 for a comfortable fit - Durable materials for long-lasting wear - Slip-resistant sole for improved traction - Suitable for various industrial applications

Numer artykułu 0A438880
Konstrukcja Wysokie do kostek
Typ But
Testowane pod kątem ESD Nie
Z płytką chroniącą paznokcie Nie
Z osłoną śródstopia Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Wysokie do kostek
Typ But
Testowane pod kątem ESD Nie
Z płytką chroniącą paznokcie Nie
Z osłoną śródstopia Nie
Wysoka widoczność (kolory sygnalizacyjne) Nie
Płeć Dla obu płci
Model dziecięcy Nie
Szerokie dopasowanie Nie
Ze wzmocnioną kostką Nie
Z nakładką zabezpieczającą Nie
Z wyjmowaną wkładką Tak
Materiał podeszwy środkowej Tworzywo sztuczne
Odporność na poślizg zgodnie z normą ISO 20344:2011 SRA
Izolacja cieplna podeszwy (HL) Tak
Izolacja podeszwy od zimna (CL) Tak
Odporność na paliwa i oleje (FO) Nie
Podeszwa odporna na węglowodory (ORO) Nie
Podeszwa odporna na gorący kontakt do 300 °C Nie
Obuwie kategorii bezpieczeństwa zgodnie z normą ISO 20345:2011 s2
Marka Bata
Waga na sztukę (g) 800
Kod towaru
Type Safety Shoe

Opis

The Bata Safety Shoes in size 40 provide reliable protection and comfort for various work environments. These ankle-high shoes are crafted to meet safety standards while ensuring durability and support throughout the day. Ideal for professionals in construction, manufacturing, and other demanding sectors, they deliver essential safety features without compromising on style.

Key features include:  
- Ankle-high design for enhanced support   
- Size 40 for a comfortable fit   
- Durable materials for long-lasting wear   
- Slip-resistant sole for improved traction   
- Suitable for various industrial applications 

Numery artykułów

Numer artykułu 0A438880
EAN 8712843498587
UBB 500635577686
UNSPSC 46181605
Artykuł producenta nr TRAXX 92_40
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.