text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKT 55 GCE - Invalcirkelzaagmachine


Numer artykułu 4D431619
Wysokość 231
Napięcie (V) 230
Długość (m) 367
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 4.7
Głębokość cięcia (90°) (mm) 57
Głębokość cięcia (45°) (mm) 42
Pakowane po 1

Specyfikacje

Wysokość 231
Napięcie (V) 230
Długość (m) 367
Nominalny pobór mocy (W) 1400
Masa maszyny (kg) 4.7
Głębokość cięcia (90°) (mm) 57
Głębokość cięcia (45°) (mm) 42
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Maks. zakres obrotu (°) 90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 6250
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 4D431619
EAN 4059952639048
UBB 500582021498
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0615990M9B
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.