text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 85G - Cirkelzaagmachine


Numer artykułu 3H560917
Nominalny pobór mocy (W) 2200
Masa maszyny (kg) 7.8
Głębokość cięcia (90°) (mm) 85
Głębokość cięcia (45°) (mm) 65
Średnica brzeszczotu (mm) 235
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Maks. zakres obrotu (°) 90
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 2200
Masa maszyny (kg) 7.8
Głębokość cięcia (90°) (mm) 85
Głębokość cięcia (45°) (mm) 65
Średnica brzeszczotu (mm) 235
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Maks. zakres obrotu (°) 90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 3H560917
EAN 4059952636740
UBB 500581724902
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0615990M92
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.