text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 65 GCE - Cirkelzaagmachine


Numer artykułu 1N710410
Nominalny pobór mocy (W) 1800
Masa maszyny (kg) 5.2
Głębokość cięcia (90°) (mm) 65
Głębokość cięcia (45°) (mm) 48
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Maks. zakres obrotu (°) 90
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 1800
Masa maszyny (kg) 5.2
Głębokość cięcia (90°) (mm) 65
Głębokość cięcia (45°) (mm) 48
Średnica brzeszczotu (mm) 190
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Maks. zakres obrotu (°) 90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 1N710410
EAN 4059952636757
UBB 500581131892
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0615990M93
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.