text.skipToContent text.skipToNavigation

BoschGKS 55+ GCE - Cirkelzaagmachine


Numer artykułu 1H888830
Nominalny pobór mocy (W) 1350
Masa maszyny (kg) 3.8
Głębokość cięcia (90°) (mm) 63
Głębokość cięcia (45°) (mm) 48
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Maks. zakres obrotu (°) 90
Pakowane po 1

Specyfikacje

Nominalny pobór mocy (W) 1350
Masa maszyny (kg) 3.8
Głębokość cięcia (90°) (mm) 63
Głębokość cięcia (45°) (mm) 48
Średnica brzeszczotu (mm) 165
Otwór brzeszczotu (mm) 20
Maks. zakres obrotu (°) 90
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 4700
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 1H888830
EAN 4059952636733
UBB 500581040630
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0615990M91
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.