text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wyrzynarka GST 18 V-LI S


Numer artykułu 8H600518
Napięcie nominalne (V) 18
Skok (mm) 23
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.4
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 120
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 550
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 20
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Skok (mm) 23
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.4
Głębokość cięcia w drewnie (mm) 120
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min) 550
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm) 20
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm) 8
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 8H600518
EAN 3165140786942
UBB 500673253299
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06015A5101
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.