Wyrzynarki
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
Elektronarzędzia bezprzewodowe
Piłowanie & cięcie
Wyrzynarki
B4040.005.050
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
Bosch Wyrzynarka GST 18 V-LI B
Dodaj do katalogu
Previous
Next
Numer artykułu
B4040.005.050
Napięcie nominalne (V)
18
Skok (mm)
23
Pojemność baterii (Ah)
0
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.4
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
120
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
2700
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie nominalne (V)
18
Skok (mm)
23
Pojemność baterii (Ah)
0
Waga wraz z zestawem baterii (kg)
2.4
Głębokość cięcia w drewnie (mm)
120
Częstotliwość skoków bez obciążenia (1/min)
2700
Maks. grubość materiału w aluminium 250 N/mm² (mm)
20
Maks. grubość materiału w stali 400 N/mm² (mm)
8
Zakres obrotu (°)
45
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Numery artykułów
Numer artykułu
B4040.005.050
EAN
3165140786973
UBB
500627053506
UNSPSC
27112700
Artykuł producenta nr
06015A6100