text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Wkrętarki 18V-22


Numer artykułu 0N830151
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 220
Wysokość 100
Długość (m) 340
Średnica wiercenia w betonie (mm) 22
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 1.9
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 220
Wysokość 100
Długość (m) 340
Średnica wiercenia w betonie (mm) 22
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 1.9
Wprowadzanie narzędzia Gniazdo SDS plus
Średnica wiercenia w stali (mm) 13
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 20
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4675
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0-1050
Waga bez zestawu baterii (kg) 2.3
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 3
Kod towaru
O (max.) GBH 185-LI
Type Cordless Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 0N830151
EAN 4059952613338
UBB 500573789400
UNSPSC 23101505
Artykuł producenta nr 0611924000
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.