text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Wkrętaki 2ACCU


Numer artykułu 8Y210338
Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 386
Wysokość 291
Długość (m) 113
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.2
Średnica wiercenia w betonie (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 12
Szerokość 386
Wysokość 291
Długość (m) 113
Pojemność baterii (Ah) 2
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 1.2
Średnica wiercenia w betonie (mm) 10
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 0.5
Wprowadzanie narzędzia Inny
Średnica wiercenia w stali (mm) 8
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 10
Maks. liczba uderzeń (1/min) 4800
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0-900
Liczba dołączonych baterii 2
Marka Bosch
O (max.) Uneo
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 8Y210338
EAN 3165140877565
UBB 500583682702
UNSPSC 23101505
Artykuł producenta nr 060398400E
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.