text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Wkrętaki 2ACCU


Numer artykułu 0X702220
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 339
Wysokość 113
Długość (m) 387
Pojemność baterii (Ah) 2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2
Średnica wiercenia w betonie (mm) 10
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 339
Wysokość 113
Długość (m) 387
Pojemność baterii (Ah) 2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2
Średnica wiercenia w betonie (mm) 10
Maks. energia pojedynczego uderzenia (J) 0.6
Wprowadzanie narzędzia Inny
Średnica wiercenia w stali (mm) 8
Średnica wiercenia w drewnie (mm) 10
Maks. liczba uderzeń (1/min) 5000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 0-900
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.4
Liczba dołączonych baterii 2
Marka Bosch
Kod towaru
O (max.) Uneo Maxx
Type Rotary Hammer

Numery artykułów

Numer artykułu 0X702220
EAN 3165140877503
UBB 500573900445
UNSPSC 23101505
Artykuł producenta nr 0603952327
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.