text.skipToContent text.skipToNavigation

Pędzel ołówkowy Tyrolit 24 x 25-6 x 68


Szczotki druciane BASIC do szlifierki prostej zostały opracowane do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach wykonanych ze stali. Produkt nadaje się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania i wykańczania powierzchni. Narzędzia te wykazują swoje zalety zwłaszcza podczas czyszczenia wnętrza rur. Można wybierać pomiędzy różnymi kształtami szczotek drucianych do różnych zadań, pomiędzy delikatnymi (DW - plecione) i grubymi (DZ - plecione). Wersja SM wiązanych szczotek DW dodatkowo zapobiega korozji przedmiotu obrabianego dzięki zastosowaniu mosiądzowanego drutu stalowego, podczas gdy wersja wiązana zapewnia dodatkowy czas pracy.

Numer artykułu 2V498523
Konstrukcja Prosty
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 24
Marka Tyrolit
Pakowane po 1

Specyfikacje

Konstrukcja Prosty
Materiał Stal
Połączenie sworzniowe Tak
Średnica szczotki (mm) 24
Marka Tyrolit
Waga na sztukę (g) 70
Kod towaru
Type End Brush

Opis

Szczotki druciane BASIC do szlifierki prostej zostały opracowane do obróbki trudno dostępnych miejsc na elementach wykonanych ze stali. Produkt nadaje się do usuwania rdzy, farby i lakieru, a także do przygotowania i wykańczania powierzchni. Narzędzia te wykazują swoje zalety zwłaszcza podczas czyszczenia wnętrza rur. Można wybierać pomiędzy różnymi kształtami szczotek drucianych do różnych zadań, pomiędzy delikatnymi (DW - plecione) i grubymi (DZ - plecione). Wersja SM wiązanych szczotek DW dodatkowo zapobiega korozji przedmiotu obrabianego dzięki zastosowaniu mosiądzowanego drutu stalowego, podczas gdy wersja wiązana zapewnia dodatkowy czas pracy.

Numery artykułów

Numer artykułu 2V498523
EAN 9003172021584
UBB 500683314586
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 34276012
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.