text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertarka wkrętak 06015A0307


Numer artykułu 8R277531
Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.6
Głębokość strugania (mm) 0
Szerokość strugania (mm) 82
Maks. głębokość wręgowania (mm) 8
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 14000
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Pojemność baterii (Ah) 0
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 2.6
Głębokość strugania (mm) 0
Szerokość strugania (mm) 82
Maks. głębokość wręgowania (mm) 8
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 14000
Marka Bosch
O (max.) GHO 18V-LI
Safety GHO 18V-LI
Type BH_NF_inh_02_EN

Numery artykułów

Numer artykułu 8R277531
EAN 4059952570631
UBB 500717752207
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06015A0307
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.