Test catalogus aantal
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
Narzędzia elektryczne
Młotowiertarki
B4320.000.060
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
Bosch Wiertarka udarowa GSB 19-2 REA
Dodaj do katalogu
Już nie dostępny
Previous
Next
Numer artykułu
B4320.000.060
Napięcie (V)
240
Nominalny pobór mocy (W)
900
Masa maszyny (kg)
3.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
8
Zobacz wszystkie specyfikacje
Specyfikacje i standardy
Pliki do pobrania
Produkty powiązane
Specyfikacje
Napięcie (V)
240
Nominalny pobór mocy (W)
900
Masa maszyny (kg)
3.2
Rozpiętość uchwytu wiertarskiego (mm)
13
Średnica wiertła stal 2. bieg (mm)
8
Średnica wiertła stal 1. bieg (mm)
13
Średnica wiertła drewno 2. bieg (mm)
25
Średnica wiertła drewno 1. bieg (mm)
40
Maks. moment obrotowy (Nm)
5.7
Wprowadzanie narzędzia
Inny
Średnica wiertła do betonu 2. bieg (mm)
13
Średnica wiertła do betonu 1. bieg (mm)
18
Moc wyjściowa (W)
455
Średnica wiercenia w kamieniu 1. bieg (mm)
20
Średnica wiercenia w kamieniu 2. bieg (mm)
15
Maks. liczba uderzeń (1/min)
51000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min)
1000
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 2. bieg (1/min)
3000
Marka
Bosch
Kod towaru
Widok
Pobierz jako PDF
Drukuj
Opis
Wiertarka udarowa GSB 19-2 REA, Światowa nowość: pierwsza wiertarka udarowa z odsysaniem pyłu dla użytkowników profesjonalnych, Wyjątkowo wysoka moc ssania gwarantuje bezpyłowe wiercenie w murze i płytkach, Mocny silnik 900 W i szybkie tempo wiercenia, Zwarta konstrukcja – wiertarka także do prac wymagających trzymania urządzenia w górze, Wbudowany ogranicznik głębokości, który umożliwia ustawienie głębokości wiercenia, Zawory blokujące zapobiegają wydostawaniu się pyłu w trakcie transportu lub podczas opróżniania pojemnika z pyłem, Wymienny mikrofiltr – obniża koszty eksploatacji i chroni środowisko, Możliwość pracy także bez modułu odsysającego, dzięki prostemu i beznarzędziowemu systemowi demontażu, Jednoczęściowy, szybkozaciskowy uchwyt wiertarski z systemem Auto-Lock umożliwia szybką wymianę narzędzi przy użyciu jednej ręki, Nowa rękojeść z innowacyjnym mocowaniem gwarantuje bezpieczne trzymanie urządzenia, Walizka narzędziowa (2 605 438 524), Szybkozaciskowy uchwyt wiertarski 13 mm (2 608 572 149), Ogranicznik głębokości 210 mm (1 613 001 010), Rękojeść dodatkowa (2 605 025 190)
Numery artykułów
Numer artykułu
B4320.000.060
EAN
3165140519410
UBB
500570630136
UNSPSC
23101502
Artykuł producenta nr
060117C500