text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertło 2609255456


Numer artykułu 5B808791
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 12.7
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 350
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 400
Średnica wiertła (mm) 20
Średnica wału (mm) 12.7
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 350
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Tak
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Tak
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 0.558
Kod towaru
Type Masonry Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 5B808791
EAN 3165140384988
UBB 500699398953
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255456
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.