text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertło 2609255028


Numer artykułu 2R769527
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 12
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 140
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 205
Średnica wiertła (mm) 20
Średnica wału (mm) 12
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Długość cięcia (mm) 140
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 0.26
Kod towaru
Type Metal Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 2R769527
EAN 3165140407106
UBB 500699336581
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255028
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.