text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertła metalu 3,3X36X65MM


Numer artykułu 2K982452
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 3.3
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 36
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 65
Średnica wiertła (mm) 3.3
Średnica wału (mm) 3.3
System mocowania Inny
Długość cięcia (mm) 36
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Tak
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Tak
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Tak
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 40
Kod towaru
Type Metal Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 2K982452
EAN 3165140290579
UBB 500648540325
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608595057
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.