text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertła do drewna 2609255299


Numer artykułu 9N875468
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 6
Długość cięcia (mm) 35
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 65
Średnica wiertła (mm) 13
Średnica wału (mm) 6
Długość cięcia (mm) 35
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 0.049
Kod towaru
Type Wood Rasp Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 9N875468
EAN 3165140384148
UBB 500699378732
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255299
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.