text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Wiertła do drewna 2609255269


Numer artykułu 8U003397
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 5.5
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 110
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 160
Średnica wiertła (mm) 25
Średnica wału (mm) 5.5
System mocowania Uchwyt sześciokątny
Długość cięcia (mm) 110
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Nie
Nadaje się do stali Nie
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiedni do drewna Tak
Odpowiedni do metali nieżelaznych Nie
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 0.053
Kod towaru
Type Spade Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 8U003397
EAN 3165140383844
UBB 500699372792
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2609255269
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.