text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Szlifierki i polerki 0601257101


Numer artykułu 3Y700233
Szerokość 140
Wysokość 161
Napięcie (V) 230
Długość (m) 381
Nominalny pobór mocy (W) 750
Masa maszyny (kg) 2.6
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 150
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 140
Wysokość 161
Napięcie (V) 230
Długość (m) 381
Nominalny pobór mocy (W) 750
Masa maszyny (kg) 2.6
Średnica tarczy szlifierskiej (mm) 150
Mocowanie materiału ściernego Wiertła
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 7300
Średnica obwodu oscylacyjnego 1 (mm) 4.5
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 5700
Kod towaru
O (max.) GET 75-150
Type Eccentric Sander

Numery artykułów

Numer artykułu 3Y700233
EAN 3165140835084
UBB 500699225941
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0601257101
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.