text.skipToContent text.skipToNavigation

Wiertło Bosch 1630,5 mm 76 mm 9 mm


Numer artykułu 6V642410
Całkowita długość (mm)
Średnica wiertła (mm)
Średnica wału (mm) 9
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Pakowane po 1

Specyfikacje

Całkowita długość (mm) 76
Średnica wiertła (mm) 30.5
Średnica wału (mm) 9
System mocowania Cylindryczna oś wtykowa
Odpowiednie dla stali nierdzewnej Nie
Odpowiednie do tworzyw sztucznych Tak
Nadaje się do stali Tak
Odpowiednie do betonu Nie
Nadaje się do ceramiki Nie
Odpowiednie do żeliwa Nie
Odpowiedni do drewna Nie
Odpowiedni do metali nieżelaznych Tak
Odpowiedni do kamienia Nie
Nadaje się do szkła Nie
Oś wtykana z płaskim końcem Nie
Nadaje się do rozwiercania Nie
Z kanałem chłodzącym Nie
Nadaje się do płytek Nie
Wiertło spiralne Nie
Marka Bosch
Waga na sztukę (g) 165
Kod towaru
Type Sheet Metal Cone Drill Bit

Numery artykułów

Numer artykułu 6V642410
EAN 3165140060073
UBB 500648747904
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 2608596401
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.