text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Pilarka ukosowa GCM 350-254


Numer artykułu 5T698388
Szerokość 820
Wysokość 490
Waga 24.2
Napięcie (V) 230
Długość (m) 560
Nominalny pobór mocy (W) 1800
Średnica brzeszczotu (mm) 254
Pakowane po 1

Specyfikacje

Szerokość 820
Wysokość 490
Waga 24.2
Napięcie (V) 230
Długość (m) 560
Nominalny pobór mocy (W) 1800
Średnica brzeszczotu (mm) 254
Otwór brzeszczotu (mm) 30
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 5000
Ustawienie skosu w lewo (°) 52
Ustawienie skosu w prawo (°) 60
Ustawienie nachylenia w lewo (°) 47
Ustawienie nachylenia w prawo (°) 47
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 5T698388
EAN 3165140769600
UBB 500668142168
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 0601B22600
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.