text.skipToContent text.skipToNavigation

BOSCH Maszyny udarowe 3,6V


Numer artykułu 5A867410
Napięcie nominalne (V) 3.6
Szerokość 294
Wysokość 261
Długość (m) 103
Pojemność baterii (Ah) 2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.5
Maks. moment obrotowy (Nm) 4.5
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 3.6
Szerokość 294
Wysokość 261
Długość (m) 103
Pojemność baterii (Ah) 2.5
Waga wraz z zestawem baterii (kg) 0.5
Maks. moment obrotowy (Nm) 4.5
Ustawienie momentu obrotowego (Nm) 3.5-4.5
Odpowiednia dla średnicy śruby (mm) 5-5
Prędkość obrotowa na biegu jałowym 1. bieg (1/min) 210-210
Wkrętak do płyt kartonowo-gipsowych Nie
Nadaje się do śrub zwijanych Nie
Liczba dołączonych baterii 1
Marka Bosch
Kod towaru
O (max.) PSR Select
Type Cordless Screwdriver

Numery artykułów

Numer artykułu 5A867410
EAN 4053423207231
UBB 500582337142
UNSPSC 27111701
Artykuł producenta nr 0603977005
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.