text.skipToContent text.skipToNavigation

Bosch Impact driver 2X4AH


Numer artykułu 6D526857
Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 64
Wysokość 246
Długość (m) 163
Pojemność baterii (Ah) 4
Maks. moment obrotowy (Nm) 300
Wprowadzanie narzędzia Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala
Pakowane po 1

Specyfikacje

Napięcie nominalne (V) 18
Szerokość 64
Wysokość 246
Długość (m) 163
Pojemność baterii (Ah) 4
Maks. moment obrotowy (Nm) 300
Wprowadzanie narzędzia Kwadrat zewnętrzny 1/2 cala
Uderzenia (1/min) 3400
Prędkość obrotowa na biegu jałowym (1/min) 2400
Waga bez zestawu baterii (kg) 1.3
Liczba dołączonych baterii 2
Marka Bosch

Numery artykułów

Numer artykułu 6D526857
EAN 3165140984423
UBB 500707571617
UNSPSC 27112700
Artykuł producenta nr 06019D8202
Nie zamykaj tej strony. Ten komunikat zniknie, gdy strona zostanie w pełni załadowana.